曜日別特売
31308 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896036

両口スパナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)
全長(mm)137
内容量1丁注文コード18896036品番31308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。

寸法(mm)8×9全長(mm)137幅(mm)メガネ部16.5、18.3厚さ(mm)メガネ部4.5、4.7商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896158
2017-05-22
用途: メンテナンス
松田機工建設業・工事業

悪いところは無いです。よく出来ていると思います。が、わざわざ指名買いするほどでも無いかな?

対象商品 : 18896142
2016-12-12
用途: オートバイの整備

スパナというものの性質上、重整備に使うものではないので
価格と性能という意味では大変優れたメーカーです。
メッキの仕上げも綺麗で、初心者やサンデーメカニックにも
「持つ喜び」が感じられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする