曜日別特売
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273

33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273
33242 メガネレンチ45° SIGNET(シグネット) 18896273

メガネレンチ45°

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法(mm)19×21
全長(mm)280
内容量1丁注文コード18896273品番33242
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ミラー仕上げメガネ部オフセット45°

形状オフセット寸法(mm)19×21全長(mm)280幅(mm)メガネ部23、30厚さ(mm)メガネ部10、11対辺寸法(mm)19×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896246
2019-04-16
用途: 車検整備 一般修理

精度が高くメッキ仕上げも綺麗で価格の割には充分な品質です。

対象商品 : 18896264
2018-07-21
用途: プラントのメンテナンス時
建設業・工事業

ふつうです。
また使えなくなったら、購入します。
1234

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする