代表画像
スーパーツール
フルオートタイプグリッププライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
口開き(mm)
1~32
1~25
1~32
1~40
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18896897
品番
SGA200
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
広げて握るだけ。自動で調整・保持。
仕様
最大開口耐力(kN):7
寸法(mm)
(L)217x(H)77x(H1)66x(T)22x(T1)11.0
質量(g)
550
切断能力
軟線2.3(Φ)
口開き(mm)
1~32