SIGNET(シグネット)
ダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
8
8
14
19
全長(mm)
140
140
191
248
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18896912
品番
34408
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。
抜き差しせずに連続作業が可能
寸法(mm)
8
ラチェット機構
あり
全長(mm)
140
首振り
あり
幅(mm)
スパナ部20.3、メガネ部18.6
厚さ(mm)
スパナ部6.3、メガネ部7.1