6930-S タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG 18896931

6930-S タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG 18896931
6930-S タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG 18896931
6930-S タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG 18896931
6930-S タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG 18896931
6930-S タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG 18896931

タフ貫短ドライバー ビットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18896931品番6930-S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。
ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。
全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。
狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。

用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
注意
※45mm以上のビットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする