曜日別特売
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366

34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366
34715 スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット) 18897366

スイベルギアレンチ

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)15
全長(mm)200
内容量1本注文コード18897366品番34715
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。

寸法(mm)15ラチェット機構あり全長(mm)200首振りあり幅(mm)スパナ部34.5、メガネ部31.8厚さ(mm)スパナ部8.9、メガネ部10.1
注意
※ヘッドの交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18897357
2022-01-18
用途: 自動車関連部品の脱着作業。
株式会社 明和自動車・二輪車・自転車関連業

シグネットのギアレンチは価格と機能がベストバランスです。

対象商品 : 18897296
2021-08-30
用途: バイク、自動車のメンテ

狭い箇所でのギアレンチは使い勝手が良いです。ボックスレンチ派でしたが、今はこれメインで大丈夫です。ただギアレンチ錆やすいので水分等には注意です!

対象商品 : 18897305
2020-08-12
用途: ローバーミニのクラッチ盤交換など

狭い場所の作業に重宝します、普通のラチェットレンチでは入らない場所などに使えます。
普通のコンビネーションレンチとラチェットレンチが要らなくなります!
言い過ぎたw

対象商品 : 18897296
2021-03-02
用途: 車両整備

一回目の使用でラチェット部が壊れた。シグネットの購入は初めてだったのに残念です

1が参考にしています
対象商品 : 18897314
2016-01-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

元々他メーカーの商品を使っていましたが首振り部が緩くなり使い物にならなくなった為購入
ギアも多少ならトルクを掛けても大丈夫な強度も有って大変重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする