曜日別特売
64018 サインプレート ポッシュリビング 18898358

サインプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容PRIVATE
材質アイアン(ブラックパウダーコーティング)
アイアン(ブラックパウダーコーティング)
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
アイアン(ウォームグレー4Uパウダーコーティング)
内容量1個注文コード18898358品番64018
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シンプルなデザインのサインプレートです。取り付けもネジ穴がありますので、簡単DIYです。

材質アイアン(ブラックパウダーコーティング)質量(kg)0.025ブラック文字内容PRIVATE取付方式ビス止め寸法(cm)穴to穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×0.2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする