ポッシュリビング
サインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
BATH ROOM
TOILET
REST ROOM
STAFF ONLY
PRIVATE
BATH ROOM
材質
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
アイアン(ブラックパウダーコーティング)
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
アイアン(ウォームグレー4Uパウダーコーティング)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18898385
品番
64021
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シンプルなデザインのサインプレートです。取り付けもネジ穴がありますので、簡単DIYです。
材質
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
質量(kg)
0.025
色
アンティークゴールド
文字内容
BATH ROOM
取付方式
ビス止め
寸法(cm)
穴to穴:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×0.2×2