ポッシュリビング
サインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
BATH ROOM
PRIVATE
BATH ROOM
色
ブラック
ブラック
アンティークゴールド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18898419
品番
64024
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルなデザインのサインプレートです。取り付けもネジ穴がありますので、簡単DIYです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.055
色
ブラック
文字内容
BATH ROOM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×0.2×3