曜日別特売
46222 プライバー SIGNET(シグネット) 18898477

46222 プライバー SIGNET(シグネット) 18898477
46222 プライバー SIGNET(シグネット) 18898477
46222 プライバー SIGNET(シグネット) 18898477
46222 プライバー SIGNET(シグネット) 18898477
46222 プライバー SIGNET(シグネット) 18898477

プライバー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ20.5
全長(mm)460
内容量1本注文コード18898477品番46222
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

こじる、拡げる、抜く作業に便利。

先端サイズ20.5軸長(mm)319全長(mm)460本数1商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-23
用途: 隙間に入れてこじる作業
製造業

しっかりしていて強度がありそう。
先厚さが厚くて、入るだけの隙間を作らないといけないのが少しイメージと違った。

対象商品 : 18898486
2023-07-11
用途: バール代わり
建設業・工事業

他社のものとあまり変わりがないのですが、グリップ部に運搬・保存の引っ掛け用に穴が開いているとさらに良い。

対象商品 : 18898452
2023-02-07
用途: ストーブのメンテナンス
ビーアイエフ 株式会社サービス業

ストーブの底についてる
カーボンを取る時に使う
先が曲がっているので、使いやすい

対象商品 : 18898452
2022-06-12
用途: 自動車ベルトの張調整時

20年以上前の車なのでベルト交換時の張り調整に使っています。

対象商品 : 18898452
2021-11-25
用途: ルノー車のエアバック取り外し

ルノー車のエアバックを取り外すのに購入しました。幅広で先端が少し曲がっているので具合がいいです。

対象商品 : 18898486
2021-08-12
用途: テコ入れ、持ち上げ、作業域を増やすなど。
オートショップムラヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

大きい力がかかる作業で使用するものだから、丈夫さが一番重要。握りやすさも。にぎりはただのプラなので、気にする人は百均等の滑り止めテープを巻くと良い。

対象商品 : 18898452
2020-03-07
用途: 電気機器や電動工具の修理・メンテナンス時の筐体取り外し
エステック株式会社

電気機器の筐体分解の際、これまではマイナスドライバを使用していたが、いまひとつ使い勝手が悪かった。プライバーは、先が曲がっているのと、ハンドルがしっかりしているので、筐体を外したり、部品をこじったりできるので便利。大きなものより、小さいもののほうが応用範囲が広いと思う。

対象商品 : 18898486
2020-03-11
用途: ロアームブーツ交換

長さ、強度、グリップ感(オレンジ色がカッコいい)すべて使いやすい.単品で販売してるのは良いですが、金額がもう少し安く購入できればベストです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする