曜日別特売
46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495

46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495
46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495
46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495
46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495
46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495
46244 可変プライバー SIGNET(シグネット) 18898495

可変プライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード18898495品番46244
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。
ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。

用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
注意
※長さはアゴを90°にした状態の長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする