40403 Kansai 半袖シャツ 40403 大川被服 18898828

Kansai 半袖シャツ 40403

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
グリーン
内容量1枚注文コード18898828品番40403
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

品質重視の上品なスタイリングは充実の機能でアクティブ感もアップ。
ノーホーク
運転中や荷物を持ってもつっぱらず腕の動きはスムーズ。メッシュ素材で通気性もアップ。

グリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量仕様ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット種別半袖シャツ材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー胸廻(cm)142肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)79生地交織トロ(帯電防止糸混入)色番2袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18898688
2023-06-18
用途: 事務、軽作業
サービス業

涼しい生地でベンチレーターも備えている。
機能性の良いポケットも使いやすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする