ACCX618 CF-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 18898945

ACCX618 CF-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 18898945
ACCX618 CF-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 18898945

CF-S21NR(リサイクル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18898945品番ACCX618
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ブラック容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×261折りたたみ寸法(mm)366×262×88名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする