SIGNET(シグネット)
ミニスタビードライバー (両頭差替)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
18899116
品番
51475
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
6
材質(グリップ)
樹脂
厚さ(mm)
(グリップ)12
全長(mm)
34(ビット装着時)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし