曜日別特売
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119

KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119
KN-270028S 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 18899119

水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ深型
内容量1セット注文コード18899119品番KN-270028S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開
食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用
食洗器で丸洗いもOK
脚高なので、隙間をつくって水切り可能
使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能
シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り
野菜などのザルとしても活躍

用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル材質18-8ステンレス質量(kg)0.27タイプ深型耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×20.3×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする