曜日別特売
52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213

52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213
52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213
52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213
52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213
52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213
52686 貫通ドライバー SIGNET(シグネット) 18899213

貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8×1.6mm
全長(mm)267
内容量1本注文コード18899213品番52686
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

固着したネジにガツンと一撃。
ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。
打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。

先端形状マイナス先端サイズ8×1.6mm軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)8寸法(mm)根元六角16全長(mm)267種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする