曜日別特売
ASW-HWSYNT-100 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 18899399

 

ASW-HWSYNT-100 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 18899399
ASW-HWSYNT-100 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 18899399
ASW-HWSYNT-100 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 18899399
ASW-HWSYNT-100 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 18899399
ASW-HWSYNT-100 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 18899399

破れにくい手提げ袋 弁当用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ
内容量1パック(100枚)注文コード18899399品番ASW-HWSYNT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。薄肉化により資源を削減。特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。特許取得商品(特許 第7284846号)。マチ付き・ブロックタイプで吊り下げて使用可能。

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)厚さ0.011×350(220+130)×長さ350乳白サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする