曜日別特売
90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543

90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543
90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543
90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543
90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543
90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543
90922 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900543

穴用スナップリングプライヤー 直

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード18900543品番90922
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 車 バイク 工具メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今回はギリギリ使えましたがスナップリングプライヤー全般的に全長は表示してあるが先端の長さがわからず危うく届かないところでした。

対象商品 : 18900543
2018-05-20
用途: フロントフォークのオイルシールサークリップ外しに

フロントフォークのオイルシールサークリップ外しに使ってます。
フロントフォークのオイルシールって奥まった所にあり、やりにくいのですが
これはいいです。スナップリングプライヤー色々持ってますが
先端が細いので一番使用頻度が高いいい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする