曜日別特売
90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568

90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568
90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568
90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568
90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568
90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568
90932 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 18900568

軸用スナップリングプライヤー 直

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード18900568品番90932
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする