SIGNET(シグネット)
ソケット (6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
対辺寸法(inch)
5/16
1/4
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
5/16
全長(mm)
25.0
24.5
25.0
28.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18902327
品番
12110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
6角
対辺寸法(inch)
5/16
寸法
5/16
全長(mm)
25.0
深さ(mm)
9
差込穴径(mm)
17
先端外径(Φmm)
11.8