SIGNET(シグネット)
絶縁ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
18902442
品番
E10420
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
全長(mm)
200
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
切断能力(Φmm)
中硬線2.4/硬線2.0