曜日別特売
E30402 絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット) 18902668

絶縁プラスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸長(mm)100
全長(mm)215
先端サイズNo.2
内容量1本注文コード18902668品番E30402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100全長(mm)215規格EN60900ハンドル径(Φmm)115×35材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする