SIGNET(シグネット)
絶縁ポジドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸長(mm)
80
60
80
100
150
全長(mm)
185
155
185
215
268
先端サイズ
PZ1
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902695
品番
E30601
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
185
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×30
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品