E30603 絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット) 18902713

絶縁ポジドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)268
先端サイズPZ3
内容量1本注文コード18902713品番E30603
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状ポジドライブ先端サイズPZ3軸長(mm)150軸径(Φmm)8全長(mm)268規格EN60900ハンドル径(Φmm)118×41材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする