E30810 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット) 18902722

絶縁ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)70
全長(mm)165
先端サイズT10
内容量1本注文コード18902722品番E30810
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状ヘクスローブ先端サイズT10軸長(mm)70軸径(Φmm)3全長(mm)165規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×25材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする