SIGNET(シグネット)
絶縁ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸長(mm)
100
70
80
100
125
130
全長(mm)
205
165
185
205
230
245
先端サイズ
T20
T10
T15
T20
T25
T30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902747
品番
E30820
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
ヘクスローブ
先端サイズ
T20
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
205
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×30
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品