SIGNET(シグネット)
絶縁六角棒ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸長(mm)
75
75
100
全長(mm)
180
170
180
215
218
先端サイズ
5mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902808
品番
E31005
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
六角
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
75
全長(mm)
180
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×30
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品