曜日別特売
E31208 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット) 18902878

絶縁ナットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8mm
内容量1本注文コード18902878品番E31208
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状ナット先端サイズ8mm軸長(mm)125軸径(Φmm)7.2全長(mm)230、ナット部31規格EN60900ハンドル径(Φmm)105×31材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18902887
2024-01-22
用途: 車のバッテリーに関する作業
建設業・工事業

握った感じ、細部の仕上げ等コスパは高いと感じました。他のサイズも揃えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする