SIGNET(シグネット)
絶縁ナットドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ
13mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902905
品番
E31213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
ナット
先端サイズ
13mm
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
8.1
全長(mm)
230、ナット部31
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
118×41
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品