曜日別特売
E42606 絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット) 18903578

絶縁L型六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)6
全長(mm)180
内容量1丁注文コード18903578品番E42606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格寸法(mm)6全長(mm)180材質(金属部)クロムバナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする