SIGNET(シグネット)
絶縁工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(22個)
注文コード
18903806
品番
E81022
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
セット内容
【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm
【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm
【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5
【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3
【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm
【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
規格
EN60900規格
入組点数
22
差込角(inch)
3/8