曜日別特売
IM10 ミラクルレンチ SIGNET(シグネット) 18903824

ミラクルレンチ

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)3/8インチ~10mm
全長(mm)126
内容量1丁注文コード18903824品番IM10
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。

寸法(mm)3/8インチ~10mm全長(mm)126材質クロームバナジューム鋼幅(mm)メガネ部17、スパナ部22厚さ(mm)メガネ部6.3、スパナ部5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: バイクのナット部分固定など
サービス業

主にバイクに取り付けられている工具で17インチのナットで固定されているので、ミラー周りの取り付ける道具として使っています。
握りもよく、しっかり固定する際はしっかり噛んでくれるので助かりました。

対象商品 : 18903824
2025-09-06
用途: なめたボルト外し
自動車・二輪車・自転車関連業

何使ってもダメなボルトが外れて感動した。特殊な形状でピッタリはまる。

対象商品 : 18903842
2024-07-31
用途: バイクのメンテナス用
農・林・水産業

愛車のハーレーのメンテナンスのために、IM10サイズを購入して使い勝手が良かったのでIM13サイズも購入しました。通常のメガネレンチに比べ、インチサイズにも使えてボルトナットの角をなめずに簡単に締め付け取り外しができて重宝してます。

対象商品 : 18903824
2024-06-14
用途: バイクのメンテナス用
農・林・水産業

3/8~10サイズのナットのすり減ったものにも使用できるので助かりました。あまりにも性能がいいので、1/2~13サイズも注文しました。値段は少々高いのですがとてもいいスパナだと感心してます。

2020-09-11
用途: 車メンテ
製造業

物もしっかりとしていて、ネジ舐めも無く安心して使用出来る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする