曜日別特売
575-SS ニトリルNEOプラス エブノ 18908465

※着用例

575-SS ニトリルNEOプラス エブノ 18908465
575-SS ニトリルNEOプラス エブノ 18908465

ニトリルNEOプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
ブルー
手の平幅(cm)8
内容量1箱(100枚)注文コード18908465品番575-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.11ブルーサイズSSタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)24±0.5手の平幅(cm)8滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする