80012 Kansai 長袖ブルゾン 80012 大川被服 18916538

Kansai 長袖ブルゾン 80012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
コン
内容量1枚注文コード18916538品番80012
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
衿消臭テープ
袖付部分裏側消臭テープ
スマートフォン対応ポケット

コンサイズS混率(%)ポリエステル100機能JIS-T-8118・帯電仕様ノーフォーク、衿消臭テープ、 静電気除去糸使用(肩・袖ぐり・袖下・脇)、袖付部分裏側消臭テープ、 スマートフォン対応ポケット、 サイド・アジャスト、 ダブルカフス種別長袖ブルゾン胸廻(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)59素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする