80056 Kansai カーゴパンツ 80056 大川被服 18917685

Kansai カーゴパンツ 80056

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード18917685品番80056
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツによりスムーズな動きを実現する可動性抜群のボトムス仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。
腰裏
腰裏にはアクセントになるカラーのラインがデザインされています。

コンサイズ79混率(%)ポリエステル100機能JIS-T-8118・帯電股下(cm)88仕様ひざらっくプリーツ、右後ポケット長財布仕様、腰裏 、静電気除去糸使用(前立・尻ぐり・脇)種別カーゴパンツウエスト(cm)79渡幅(cm)32.7裾幅(cm)22素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18917999
2023-09-18
用途: 作業時の使用
土井農園株式会社農・林・水産業

汗の多い夏場でもまとわらず、快適に伸び縮みしてくれるので、履き心地も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする