曜日別特売
INK-0603 ケース付木工竹挽き鋸 替刃 石鋸工業 18917693

ケース付木工竹挽き鋸 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード18917693品番INK-0603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途木材切断、一般工作、竹の切断等に。刃渡り(mm)135材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする