MTA-H150HH 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 18917766

単体画像

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(1500mL)
ダブグレー
内容量1本(1500mL)注文コード18917766品番MTA-H150HH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル
お手入れらくらく!
使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん
魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル
氷が入れやすい!広い口径
使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ
取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ

ダブグレー質量(g)530容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.1×9.1×36.4保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする