曜日別特売
2.5×0.3白 ビニールチューブ 横山化成 18920686

ビニールチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φ)2.5
2.5
1.5
2
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.2
6.5
7
7.5
8
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
30
1
35
40
50
内容量1巻(100m)注文コード18920686品番2.5×0.3白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

RoHS対応品
環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。

用途電線保護絶縁、マークチューブ用内径(Φ)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18920668
2020-10-24
用途: 線のナンバリング

安いので、巻きがよれてても巻き直せば使えるかなと購入。 ところが、だいぶ経年した物らしくて所々硬質化していてチューブプリンターをうまく通らない。
切り売りして在庫処分のつもりだろうけど、劣化の進んだ品物の販売はやめようよ!

8が参考にしています
対象商品 : 18920686
2018-08-01
用途: マークチューブ
AIX DIGITAL WORKs建設業・工事業

1巻となってますが、1束です!
100mもあるので、もつれて大変使い辛いです!!

6が参考にしています
MonotaROからの回答

内容量にて長さをご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする