曜日別特売
7PK1590 リブエースベルト 7PK バンドー化学 18921744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リブエースベルト 7PK

(52件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ベルト長さ(mm)1590
1590
969
977
985
990
1030
1070
1095
1105
1115
1125
1130
1140
1150
1160
1165
1170
1180
1185
1190
1225
1245
1275
1345
1350
1370
1430
1475
1550
1595
1610
1680
1685
1690
1695
1700
1705
1715
1720
1730
1740
1750
1755
1765
1775
1785
1840
1870
1905
1910
1920
1930
1935
1940
2060
2105
2119
2130
2135
2200
2280
2295
2300
2315
2415
内容量1本注文コード18921744品番7PK1590
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
¥3,190

自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。

ベルト長さ(mm)
1590
山数
7
ベルト形
PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35044317
2026-05-06
用途: メンテナンス時
その他業種

休み前にファンベルト探して居ましたが、どこも取り寄せで、ここで当日発送でしたので購入しました、翌日には商品が届き大満足、純正品ではないですがサイズもぴったりで満足でした、又何か有ればここで購入します

2026-02-21
用途: トラックの整備に

いすずフォワードのポストポスト新長期エンジンのファンベルト交換用です。

2025-08-27
用途: コンプレッサーのメンテナンス

豊富な品揃えで助かりました。
自社で交換できたため、費用・時間共に大幅な節約となりました。

対象商品 : 18921832
2025-07-09
用途: ベルトの定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エスティマ2012年式50系に使用しました、信頼のバンドーベルトで交換後も問題無く満足です。

対象商品 : 18921613
2024-07-05
用途: コンプレッサーに
農・林・水産業

安いわりにはいいものだと思います。3カ月で切れたけど

対象商品 : 18921604
2023-06-15
用途: 日産NOTEに使用
建設業・工事業

純正品が無駄に長かったので短めに替えました。アイドラのベアリング交換も同時に行いました。何ヶ月か経ちますが 全然問題ありません。バンドー最高です!!

対象商品 : 35044186
2023-10-11
用途: ベルト交換
サービス業

注文して早く届いたため助かりました。
値段も安いのでよかったです。

対象商品 : 35044292
2022-10-23
用途: 自動車の整備
渡邉技研工業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ステップワゴンのスーパーチャージャーのプーリーを交換するのについでに交換しました。純正部品と変わらず取り付けできました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする