曜日別特売
M-503BK インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18923716

モノタロウ

インナーキャップ パイプフレームΦ28用

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
ダークグレー
質量(g)3
内容量1個注文コード18923716品番M-503BK
販売価格(税込)¥39
販売価格(税別)
35
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。

用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。材質AAS樹脂ダークグレー質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.7MB) (0.7MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする