インナーキャップ パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ダークグレー
ホワイト
質量(g)
3
3.4
3
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18923725
品番
M-503W
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途
パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
材質
AAS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.7MB)
(0.7MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。