曜日別特売
M-302 サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18923759

 

M-302 サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18923759
M-302 サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18923759
モノタロウ

サドル パイプフレームΦ28用

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
タイプ両止めサドル
内容量1袋(4個)注文コード18923759品番M-302
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パイプフレームΦ28専用サドルです。

用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)27タイプ両止めサドルRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.72MB) (0.73MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※固定される場合は、別途ビスが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする