パイプキャスター パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
質量(g)
395
160
170
395
475
455
530
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18923795
品番
M75CTP
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途
パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。
仕様
差し込み式、自在車、ストッパー無
軸径(Φmm)
23.5
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
スチール
質量(g)
395
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
101
偏芯(mm)
25
軸長(mm)
46
許容荷重(daN)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。