BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437

 

BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437
BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437
BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437
BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437
BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437
BCH6AT18JP コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925437

コードレスクリーナー アスリート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)3.2注文コード18925437品番BCH6AT18JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
用途コードレスクリーナー、コードレス掃除機、クリーナー、掃除機、充電式クリーナー、サイクロン掃除機、スティッククリーナーとして。集塵容量(L)0.9質量(kg)3.2付属品ACアダプター(1.5m)ミラーブラックバッテリーリチウムイオン18V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×185×1160バッテリー電圧(V)18集塵方式サイクロン式充電時間(時間)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする