BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446

 

BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446
BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446
BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446
BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446
BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446
BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446
BHZKIT1 コードレスクリーナー アスリート BOSCH(ボッシュ) 18925446

コードレスクリーナー アスリート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード18925446品番BHZKIT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途コードレスクリーナー、コードレス掃除機、クリーナー、掃除機、充電式クリーナー、サイクロン掃除機、スティッククリーナーとして。セット内容ショルダーストラップ(25×1180~1950mm、50g) ハンドル(70×70×130mm、100g) ホース(80×80×1850mm、110g) 隙間ノズル(370×39×39mm、70g) ふとんノズル(190×100×90mm、95g)対応機種BCH6AT25JP:Bosch(ボッシュ)コードレスクリーナー アスリート 25.2V、BCH6AT18JP:Bosch(ボッシュ)コードレスクリーナー アスリート 18V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする