曜日別特売
NF-SBA NFXハンド型子機 アイホン 18926076

NFXハンド型子機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18926076品番NF-SBA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行

材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
注意
※蓄光による発行は徐々に弱まる
※発光時間は蓄光量により左右される
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 現行使用分
社会福祉法人あじろぎ会 笠取ふれあい福祉センター医療・福祉・介護関連業

現行使用分の設備でどうしても劣化する子機が安価ですぐに入手できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする