アサヒサイクル
2段式 前カゴカバー 一般用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
ネイビー
レッド
オリーブ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18926846
品番
21147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー
幅(mm)
400
高さ(mm)
320~500
奥行(mm)
330
柄
サンカク