ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
インチピッチ ディップスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
8
3
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
18929479
品番
CFS-0800MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)
1
質量(g)
0.82
極数
8
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
端子形状
J-リード
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
作動力
0.5~7N
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です