曜日別特売
CFS-0100MB インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 18930267

インチピッチ ディップスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
極数1
内容量1セット(10個)注文コード18930267品番CFS-0100MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金めっきツイン接点で優れた接触安定性

用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1質量(g)0.15極数1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状ガルウィング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする