※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロータリースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(10個)
1セット(50個)
1セット(5個)
コード種類
10:コンプリメンタリ
10:リアル
16:コンプリメンタリ
16:リアル
10:コンプリメンタリ
設置姿勢
側部
上部
側部
端子形状
スルーホールピン
J-リード
ガルウィング
スルーホールピン
全57種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
18930845
品番
SA-7031C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。
材質
SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ
厚さ(mm)
3
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
端子形状
スルーホールピン
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
100
設置姿勢
側部
コード種類
10:コンプリメンタリ
回転トルク(mN・m[gfcm])
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
BCD、BCH
耐電圧(V)
AC250
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です